Banda de lija de vellón

Ref.: 0673605040
Ver todas las versiones
SANDBELT-NWOVN-G400VERYF-40X675
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-NWOVN-G400VERYF-40X675
Banda de lija de vellón
Para lijadora de cinta para tubos
Para matear, pulir y rectificar superficies de tubos, acodaduras de tubos y estructuras tubulares cerradas

Alta resistencia al desgarro, rectificado uniforme, resistente al agua y al estiramiento

Vellón abrasivo reforzado con nailon, con portador de tela cosida


Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable, acero, latón, cobre y aluminio

Máquinas adecuadas

Cibo FiniTube
Más Información

Base adhesiva

PUR
Más Información

Longitud

675 mm
Más Información

Diseño

Muy fino
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

400
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina púrpura
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.200 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 675 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673605040

Ficha Técnica

32405614.pdf
Scroll to top