Banda de lija de vellón

Ref.: 0585704280
Ver todas las versiones

SANDBELT-NWOVN-G280FINE-40X600

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-NWOVN-G280FINE-40X600
Banda de lija de vellón
Para limadora eléctrica
Para mateado, calandrado y acabado de construcciones de tuberías utilizando la limadora eléctrica.

Vellón abrasivo reforzado con nailon, con portador de tela cosida

Alta resistencia al desgarro, rectificado uniforme, resistente al agua y al estiramiento.


Acero inoxidable, acero, latón, cobre y aluminio

Base adhesiva

PUR
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Fino
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina púrpura
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Anchura x longitud

40 mm x 600 mm
Más Información

Catálogo General

0585704280

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top