SANDBELT-CLTH-CBN-G600-6X533MM Banda de lija Trizact® Para lijadora eléctrica Para pulir y rectificar superficies de tubos, acodaduras de tubos y estructuras tubulares cerradas.
Lijado potente, rectificado uniforme excepcionalmente fijo, vida útil prolongada con una calidad superficial (rugosidad) siempre constante
Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional
Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/sandbelt-clth-cbn-g600-6x533mm0672512060SANDBELT-CLTH-CBN-G600-6X533MMSANDBELT-CLTH-CBN-G600-6X533MM<br>Banda de lija Trizact<SUP>®</SUP><SUP> </SUP><br>Para lijadora eléctrica<br>Para pulir y rectificar superficies de tubos, acodaduras de tubos y estructuras tubulares cerradas.<br><p class="level1">Lijado potente, rectificado uniforme excepcionalmente fijo, vida útil prolongada con una calidad superficial (rugosidad) siempre constante</p><P>Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional</P><br><P>Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos</P><br><ul><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40091.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/40091.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, tejido2024-02-16T19:52:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!