Sandalias de seguridad Summer X S1P

Ref.: M426034041
Ver todas las versiones
SANDALIA SUMMER X S1P SRC 41
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SANDALIA SUMMER X S1P SRC 41
Sandalias de seguridad Summer X S1P
Sandalias de trabajo transpirables de piel de serraje, con un cómodo forro y un ajuste amplio
  • Piel serraje transpirable
  • Forro interior de espuma con efecto memoria
  • Puntera compuesta, entresuela de tejido de protección antiperforación
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 12
  • Sin metales
  • Aprox. 570 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

12 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPProducto fabricado en EuropaSin metales
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Talla de zapato US

8,5
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1080.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M426034041

Ficha Técnica

247828814.pdf
Scroll to top