Sandalias de seguridad S1P Summer

Ref.: M426024038
Ver todas las versiones
SANDALIA SUMMER S1P SRC 38

Descripción

SANDALIA SUMMER S1P SRC 38
Sandalias de seguridad S1P Summer
Sandalias resistentes, ligeras y cómodas para los días cálidos. Excelente relación calidad/precio.
  • Ante transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • Aprox. 540 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información
Scroll to top