Sandalias de seguridad Stretch X S1P

Ref.: M426029045
Ver todas las versiones

SANDALIA STRETCH X S1P SRC GRIS 45

Descripción

SANDALIA STRETCH X S1P SRC GRIS 45
Sandalias de seguridad Stretch X S1P
Sandalias de seguridad informales y ceñidas con cierre de gancho y cómodos inserciones elásticas
  • Piel serraje transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas Cordura, sin metal, fabricados en la UE
  • Aprox. 550 g/bota en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Malla
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPProducto fabricado en EuropaSin metales
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

45
Más Información

Talla de zapato US

11,5
Más Información

Tipo de cierre

Elemento de unión de hook-and-loop
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

10,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1270.000 g
Más Información

Normas

EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información
Scroll to top