SANDALIA STRETCH X S1P SRC GRIS 38 Sandalias de seguridad Stretch X S1P Sandalias de seguridad informales y ceñidas con cierre de gancho y cómodos inserciones elásticas
Piel serraje transpirable, inserciones de tela
Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas Cordura, sin metal, fabricados en la UE
https://www.wurth.es/sandalia-stretch-x-s1p-gris-src-38M426029038SANDALIA STRETCH X S1P SRC GRIS 38SANDALIA STRETCH X S1P SRC GRIS 38<br>Sandalias de seguridad Stretch X S1P<br>Sandalias de seguridad informales y ceñidas con cierre de gancho y cómodos inserciones elásticas<br><ul><li>Piel serraje transpirable, inserciones de tela</li><li>Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad</li><li>Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante</li><li>Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11</li><li>DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas Cordura, sin metal, fabricados en la UE</li><li>Aprox. 550 g/bota en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/28720036.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/28720036.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Sandalias de seguridad, S1P2024-02-16T19:39:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!