Sandalia

Ref.: M426037039
Ver todas las versiones

SANDALIA-AIR-S1P-ESD-39

Descripción

SANDALIA-AIR-S1P-ESD-39
Sandalia
AIR S1P ESD
Muy cómoda, fexible y con una excelente transpirablidad

537 gr.

  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Fabricada en piel de alta calidad con insercciones téxtiles.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero vacuno con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

39
Más Información

Otro estándar

ESDSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , ESD
Más Información
Scroll to top