Arandela de seguridad con 2 rotaciones

Ref.: 5176053286
SAFERG-A4-2ROTATN-1,5X22MM

Descripción

SAFERG-A4-2ROTATN-1,5X22MM
Arandela de seguridad con 2 rotaciones
Acero inoxidable A4

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top