Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed

Ref.: 0608913123
Ver todas las versiones

-SAEBLA-STICH-MET-5STK-1081,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SAEBLA-STICH-MET-5STK-1081,2
Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed
Cortes precisos y en ángulo recto, por ejemplo, en chapa metálica. Robusta, rápida y resistente, con una larga vida útil
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo ancho.
  • El paso de diente de 2 × 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada
  • Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud de trabajo

108 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

2 pzas./mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoPerfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Adecuado para

Metal pesado no ferrosoPerfiles de aluminio
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Espaciado entre dientes

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1-3 mm
Más Información

Catálogo General

0608913123

Ficha Técnica

32405441.pdf
Scroll to top