Hoja de sierra para caladora, plástico, tres estrellas

Ref.: 0608506203
Ver todas las versiones

-SAEBLA-STICH-KST-5STK-774,0MM

Descripción

-SAEBLA-STICH-KST-5STK-774,0MM
Hoja de sierra para caladora, plástico, tres estrellas
para PP/PE
Cortes limpios y rectos de PP/PE sin derretirlo
  • Alta capacidad de corte y vida útil prolongada
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

77 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Grosor máximo del material

30 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

4 pzas./mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

PEPP
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-30 mm
Más Información
Scroll to top