Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Grosor mínimo del material |
3 mm |
Longitud de trabajo |
109 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
130 mm |
Diseño |
Afilado |
Grosor máximo del material |
65 mm |
Dientes por unidad de longitud |
2.3 pzas./mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
PAPSPVC |
Material de los dientes de la sierra |
Bimetal |
Grosor |
1.5 mm |
Espaciado entre dientes |
2.3 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
48.000 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
3-65 mm |
Catálogo General |
0608514153 |