Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Grosor mínimo del material |
0 mm |
Longitud de trabajo |
68 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
93 mm |
Diseño |
Afilado |
Grosor máximo del material |
20 mm |
Dientes por unidad de longitud |
2.2 pzas./mm |
Número de piezas |
3 Uds |
Especialmente adecuado para |
CFKGFK |
Material de los dientes de la sierra |
Metal duro |
Grosor |
1.0 mm |
Espaciado entre dientes |
2.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
0-20 mm |
Catálogo General |
0608503143 |