Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610733024
Ver todas las versiones

-SAEBLA-KR-HO-HM-WZ-330X24X30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SAEBLA-KR-HO-HM-WZ-330X24X30MM
Hoja de sierra circular de mano
Para herramientas sin cable
Universal para uso móvil. Diseñada especialmente para sierras circulares de mano a batería.

Para cortes longitudinales y laterales.

Orificios laterales

Combi (2/7/42 - 2/10/60)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibras
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

330 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1510.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

330 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0610733024

Ficha Técnica

32409835.pdf
Scroll to top