Surtido de sierras cilíndricas HSS Co8 bimetal Longlife & Speed

Ref.: 5964063201
Ver todas las versiones
-SAE-ZYL-HSS-19-76MM-26TLG-SYSK

Descripción

-SAE-ZYL-HSS-19-76MM-26TLG-SYSK
Surtido de sierras cilíndricas HSS Co8 bimetal Longlife & Speed
26 piezas en maletín de sistema
Taladrado muy rápido y vida útil prolongada, incluso en materiales sólidos de acero inoxidable

Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo

Forma de diente con nuevo desarrollo.

Alta concentricidad y precisión de carrera lateral

Placa base resistente con más roscas.

Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm

Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto).


Empiece a perforar a baja potencia. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga en cuenta la tabla de velocidades y utilice refrigerante. "Ventile" la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera. Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.


Acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio, madera y determinados tipos de plástico.

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoContrachapadoNon‑ferrous metalsPVC, plástico en generalSolid woodStainless steelStructural steelchipboard
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

26 Uds
Más Información

Adecuado para

Hormigón celularMasonryPlacas de yeso
Más Información

Diámetro mínimo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820299200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4140.000 g
Más Información

Diámetro máx.

76 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

19-76 mm
Más Información
Scroll to top