Extractor de grapas

Ref.: 071434 52
Ver todas las versiones
SACAGRAPAS-WURTH-L280MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SACAGRAPAS-WURTH-L280MM
Extractor de grapas
Para la extracción suave de grapas de guarnecidos interiores.

Longitud de hoja

165 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Abertura de la hoja

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07143452

Ficha Técnica

32409063.pdf
Scroll to top