Rueda giratoria avellanada mini

Ref.: 0683567007
Ver todas las versiones
FRNWHL-DRILLDROP-SOFT-1MM-50KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-DRILLDROP-SOFT-1MM-50KG
Rueda giratoria avellanada mini

Superficie de banda de rodadura dura para suelos textiles y superficie de banda de rodadura suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles.


Ruedas guía con banda de rodadura suave para unas propiedades de deslizamiento excepcionales en suelos más duros: protegen la superficie de los arañazos. Compruebe la resistencia a las picaduras del suelo antes de utilizar el producto (en particular en parqués y otros materiales similares).

Material

PLA
Más Información

Diseño

Blando
Más Información

Material de la rueda

Plástico
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Diámetro de broca

25 mm
Más Información

Diámetro del rollo

15 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

17 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.250 g
Más Información

Anchura de rollo

13 mm
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Altura de construcción

2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567007

Ficha Técnica

120705680.pdf
Scroll to top