Rueda fija

Ref.: 0683567050
Ver todas las versiones
RUEDA DE MUEBLES 30MM-35KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA DE MUEBLES 30MM-35KG
Rueda fija
  • Banda dura, para suelos textiles
  • Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material de la rueda

Plástico
Más Información

Tamaño del orificio posterior

5.2 mm
Más Información

Diámetro del rollo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.500 g
Más Información

Anchura de rollo

14 mm
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

46 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567050

Ficha Técnica

120705678.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top