Rueda fija

Ref.: 0683567046
Ver todas las versiones

FRNWHL-BOX-RIGID-D25MM-35KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-BOX-RIGID-D25MM-35KG
Rueda fija
  • Banda dura, para suelos textiles
  • Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Distancia entre orificios

31 mm
Más Información

Material de la rueda

Plástico
Más Información

Tamaño del orificio posterior

4.2 mm
Más Información

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Anchura de rollo

14 mm
Más Información

Altura

29 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

41 mm
Más Información

Catálogo General

0683567046

Ficha Técnica

120705678.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top