Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567020
Ver todas las versiones
RUEDA DOBLE BLANDA D50 50KG.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA DOBLE BLANDA D50 50KG.
Rueda doble para muebles
giratoria
Muebles modernos de doble rueda para suelos delicados
  • Carcasa y ruedas fabricadas en plástico de buena calidad con banda de rodadura suave para suelos duros y delicados

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño del orificio posterior

8 mm
Más Información

Círculo de interferencia

45 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.250 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567020

Ficha Técnica

120705675.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf
Scroll to top