Rueda orientable para muebles

Ref.: 0683567040
Ver todas las versiones

FRNWHL-PLA-RIGID-120X105MM-35KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-PLA-RIGID-120X105MM-35KG
Rueda orientable para muebles
giratoria
  • Diámetro de rueda: 20 mm
  • Banda dura, para suelos textiles
  • Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Distancia entre orificios 2

85 mm
Más Información

Distancia entre orificios

85 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Longitud x anchura

120 x 105 mm
Más Información

Catálogo General

0683567040

Ficha Técnica

120705679.pdf
Scroll to top