Rueda guía mini

Ref.: 0683567001
Ver todas las versiones
FRNWHL-MINI-HARD-D15MM-50KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRNWHL-MINI-HARD-D15MM-50KG
Rueda guía mini
Para una rodadura excepcional y una excelente capacidad de dirección

Superficie de banda de rodadura dura para suelos textiles y superficie de banda de rodadura suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles.


Ruedas guía con banda de rodadura suave para unas propiedades de deslizamiento excepcionales en suelos más duros: protegen la superficie de los arañazos. Compruebe la resistencia a las picaduras del suelo antes de utilizar el producto (en particular en parqués y otros materiales similares).

Diámetro del rollo

15 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.750 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567001

Ficha Técnica

120705681.pdf
Scroll to top