Rueda guía mini

Ref.: 0683567003
Ver todas las versiones

RUEDA MUEBLES RIGIDA D27MM-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA MUEBLES RIGIDA D27MM-50KG
Rueda guía mini
Para una rodadura excepcional y una excelente capacidad de dirección

Superficie de banda de rodadura dura para suelos textiles y superficie de banda de rodadura suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles.


Ruedas guía con banda de rodadura suave para unas propiedades de deslizamiento excepcionales en suelos más duros: protegen la superficie de los arañazos. Compruebe la resistencia a las picaduras del suelo antes de utilizar el producto (en particular en parqués y otros materiales similares).

Longitud

64 mm
Más Información

Anchura

64 mm
Más Información

Diámetro de la carcasa

50 mm
Más Información

Diámetro de broca

50 mm
Más Información

Diámetro del rollo

27 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

17 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Diámetro de conexión

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Anchura de rollo

13 mm
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Altura de construcción

14 mm
Más Información

Longitud x anchura

64 x 64 mm
Más Información

Catálogo General

0683567003

Ficha Técnica

120705681.pdf
Scroll to top