Casa, taller
Distancia entre orificios 2 |
54 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Tecnología de rodamientos |
Instalado en cojinetes de fricción |
Longitud de la placa |
57 mm |
Anchura |
17 mm |
Diámetro del orificio |
7 mm |
Diámetro del rollo |
60 mm |
Versión de la rosca |
Blando |
Anchura del orificio alargado |
7 mm |
Capacidad de carga |
60 kg |
Peso del producto (por artículo) |
198.250 g |
Anchura de la placa |
71 mm |
Anchura de rollo |
17 mm |
Altura |
83 mm |
Profundidad del orificio del perno |
24 mm |
Tamaño de plancha |
57 x 71 mm |
Catálogo General |
0683567230 |