Rueda para transporte de material

Ref.: 0683567928
Ver todas las versiones
RUEDA ROJA GIRATFRENO A2 D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA ROJA GIRATFRENO A2 D150MM
Rueda para transporte de material
Con soporte giratorio y freno de bloqueo
  • Neumáticos de poliuretano moldeados por inyección, núcleo de poliamida 6, armazón de acero inoxidable
  • Cubo con cojinete de fricción
  • Resistencia: 60 ± 3 Shore D
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
  • Buena resistencia al desgaste
  • Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Anillo de protección contra el polvo
  • Apto para diferentes suelos

Apto para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas se utilizan principalmente en la industria alimentaria (mataderos, panaderías, carnicerías, ahumaderos y plantas de transformación de pescado), en cocinas comerciales y hospitales, así como en la industria textil y química. Este tipo de ruedas también se utiliza cada vez más en talleres e instalaciones de lavado, así como en carritos de limpieza.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro del rollo

150 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2086.000 g
Más Información

Anchura de rollo

45 mm
Más Información

Altura

194 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

56 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 80 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

57-63
Más Información

Longitud x anchura

140 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567928

Ficha Técnica

32411100.pdf
Scroll to top