RUEDA PU ROJA GIRATORIA A2 D100MM Rueda orientable para transporte de unidades Con soporte giratorio Neumáticos de poliuretano moldeados por inyección, cámara de poliamida 6
Cojinete de fricción
Resistencia: 60±3 Shore D
Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
Buena resistencia al desgaste y a desgarros
Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C
Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
Carcasa de acero inoxidable
Anillo de protección contra el polvo
Apto para diferentes suelos
Adecuado para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas se utilizan principalmente en la industria alimentaria (mataderos, panaderías, carnicerías, ahumaderos y plantas de transformación de pescado), en cocinas comerciales y hospitales, así como en la industria textil y química. Este tipo de ruedas también se utiliza cada vez más en talleres e instalaciones de lavado, así como en carros de limpieza.
https://www.wurth.es/rueda-pu-roja-giratoria-a2-d-100mm0683567906RUEDA PU ROJA GIRATORIA A2 D100MMRUEDA PU ROJA GIRATORIA A2 D100MM<br>Rueda orientable para transporte de unidades<br>Con soporte giratorio<br>Neumáticos de poliuretano moldeados por inyección, cámara de poliamida 6<br><ul><li>Cojinete de fricción</li><li>Resistencia: 60±3 Shore D</li><li>Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura</li><li>Buena resistencia al desgaste y a desgarros</li><li>Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C</li><li>Collarín de bolas doble con lubricación por grasa</li><li>Carcasa de acero inoxidable</li><li>Anillo de protección contra el polvo</li><li>Apto para diferentes suelos</li></ul><br><P>Adecuado para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas se utilizan principalmente en la industria alimentaria (mataderos, panaderías, carnicerías, ahumaderos y plantas de transformación de pescado), en cocinas comerciales y hospitales, así como en la industria textil y química. Este tipo de ruedas también se utiliza cada vez más en talleres e instalaciones de lavado, así como en carros de limpieza.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/46940.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/46940.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Ruedas de transporte2024-02-16T19:33:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!