Rueda para transporte de material con soporte fijo

Ref.: 0683567911
Ver todas las versiones
RUEDA PU ROJA FIJA D100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA PU ROJA FIJA D100MM
Rueda para transporte de material con soporte fijo
Neumáticos de poliuretano con núcleo de poliamida 6
  • Cubo de cojinete de fricción
  • Resistencia: 60 ± 3 Shore D
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
  • Buena resistencia al desgaste y a desgarros, larga vida útil
  • Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo
  • Apto para diferentes suelos

Apto para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas son aptas para los sectores textil y químico, para curtidurías, hoteles y hospitales.

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

170 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

506.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 80 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

57-63
Más Información

Longitud x anchura

100 x 85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567911

Ficha Técnica

32411093.pdf

Ficha Técnica

32411098.pdf
Scroll to top