Rueda pivotante

Ref.: 0683567527
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBILIARIO-FIJA-35KG-D50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-MOBILIARIO-FIJA-35KG-D50
Rueda pivotante
Con placa fija
Con placa fija
  • Cubo con casquillo de fricción
  • De caucho gris resistente a la abrasión
  • Núcleo de poliamida 6 con protección de filamentos
  • Soporte de acero galvanizado

Distancia entre orificios 2

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

40 mm
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Longitud de la placa

55 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.500 g
Más Información

Anchura de la placa

55 mm
Más Información

Anchura de rollo

18 mm
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Tamaño de plancha

55 x 55 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Longitud x anchura

55 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

0683567527

Ficha Técnica

32411094.pdf
Scroll to top