Rueda giratoria industrial dura

Ref.: 0683568816
Ver todas las versiones
RUEDA-INDUSTSWIVCSTR-PP-D100-70KG

Descripción

RUEDA-INDUSTSWIVCSTR-PP-D100-70KG
Rueda giratoria industrial dura
dura
Gran diámetro y amplia movilidad, sobre todo en cargas pesadas
  • Rueda giratoria industrial ligera con placa roscada
  • La carcasa y la placa roscada están chapadas en zinc y fabricadas en acero industrial macizo
  • Rueda de plástico de alta calidad con banda dura para suelos suaves y robustos

Taller, industria

Distancia entre orificios 2

76 mm
Más Información

Distancia entre orificios

56 mm
Más Información

Material

TPC
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado sobre rodillos
Más Información

Longitud

84 mm
Más Información

Diseño

Sin frenos
Más Información

Anchura

104 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Versión de la rosca

Duro
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

531.000 g
Más Información

Anchura de rollo

35 mm
Más Información

Altura

126 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

40 mm
Más Información

Longitud x anchura

84 x 104 mm
Más Información
Scroll to top