Rueda para aparatos con soporte giratorio y freno de bloqueo

Ref.: 0683567872
Ver todas las versiones
RUEDA GOMA GRIS GIRAT.FRENO D100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GOMA GRIS GIRAT.FRENO D100MM
Rueda para aparatos con soporte giratorio y freno de bloqueo
Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises
  • Cubo de cojinete de fricción
  • No daña el suelo
  • Resistencia: 80±5 Shore A
  • Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión
  • La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
  • Bajo nivel de ruido
  • Baja resistencia a la rodadura
  • Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo

Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

85
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

75
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

937.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

75-85
Más Información

Longitud x anchura

100 x 85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567872

Ficha Técnica

32411097.pdf
Scroll to top