Rueda para aparatos con soporte giratorio

Ref.: 0683567852
Ver todas las versiones

RUEDA-GOMA-GRIS-GIRATORIA-D100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-GOMA-GRIS-GIRATORIA-D100MM
Rueda para aparatos con soporte giratorio
Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises
  • Cojinete de fricción
  • No daña el suelo
  • Resistencia: 80±5 Shore A
  • Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión
  • La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
  • Bajo nivel de ruido
  • Baja resistencia a la rodadura
  • Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo

Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.

Scroll to top