RUEDA-GOMA-GRIS-FIJA-D125MM Rueda para aparatos con soporte fijo Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises
Cubo de cojinete de fricción
No daña el suelo
Resistencia: 80±5 Shore A
Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión
La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
Bajo nivel de ruido
Baja resistencia a la rodadura
Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C
Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
Anillo de protección contra el polvo
Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.
https://www.wurth.es/rueda-goma-gris-fija-d-125mm0683567863RUEDA-GOMA-GRIS-FIJA-D125MMRUEDA-GOMA-GRIS-FIJA-D125MM<br>Rueda para aparatos con soporte fijo<br>Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises<br><ul><li>Cubo de cojinete de fricción</li><li>No daña el suelo</li><li>Resistencia: 80±5 Shore A</li><li>Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión</li><li>La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados</li><li>Bajo nivel de ruido</li><li>Baja resistencia a la rodadura</li><li>Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C</li><li>Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente</li><li>Collarín de bolas doble con lubricación por grasa</li><li>Anillo de protección contra el polvo</li></ul><br><P>Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/46861.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/46861.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Rueda para maquinaria1708111989000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!