| Longitud de rosca (rosca métrica) | 25 mm | 
| Condiciones de dureza Shore | de acuerdo con DIN 53505 | 
| Condiciones de temperatura máxima | 40 °C | 
| Diámetro nominal | 12 mm | 
| Tipo de rosca | M | 
| Condiciones de temperatura mínima | -5 °C | 
| Dureza Shore A | 85 +/- 3 | 
| Diámetro del plato giratorio | 41 mm | 
| Diámetro del rollo | 60 mm | 
| Capacidad de carga | 50 kg | 
| Código del sistema armonizado | 83022000900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 291.000 g | 
| Anchura de rollo | 24 mm | 
| Altura | 83 mm | 
| Profundidad del orificio del perno | 21 mm | 
| Tipo de rosca x diámetro nominal | M12 | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -5 hasta 40 °C | 
| Dureza Shore A/condiciones | 85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505 | 
| Catálogo General | 0683567537 | 
| Ficha Técnica | 32411095.pdf |