Rueda giratoria

Ref.: 0683567536
Ver todas las versiones
RUEDA-MOBILIAR-GIRAT-TORN-FRENO-35KG-D50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-MOBILIAR-GIRAT-TORN-FRENO-35KG-D50
Rueda giratoria
Con perno roscado giratorio y freno
  • Cubo con casquillo de fricción
  • Material: Caucho gris resistente a la abrasión
  • Núcleo de poliamida 6 con protección de rosca
  • Soporte de acero galvanizado

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del plato giratorio

35 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Anchura de rollo

18 mm
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

24 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567536

Ficha Técnica

32411095.pdf
Scroll to top