Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador

Ref.: 0683567883
Ver todas las versiones
RUEDA GIRAT RESINA PS ALTA TEMP D80 A2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GIRAT RESINA PS ALTA TEMP D80 A2
Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador
  • Ruedas monobloque de resina fenólica termoendurente.
  • Resina antihuellas, para no dejar marcas a su paso.
  • Soporte fabricado en Acero Cincado o Acero Inoxidable A2.
  • Puede utilizarse en ambientes húmedos, con agentes químicos de media agresividad.
  • Pasador, para poder colocar la rueda a superficies de tubo como andamios,carros, etc.

Mobiliario en general (hoteles, hospitales, residencias, cocinas, obradores, panaderías, etc). Idóneas por su resistencia a altas temperaturas, para la industria alimentaria y hornos de cocción.

Material

A2
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Capacidad de carga

150.0 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567883

Ficha Técnica

32411101.pdf
Scroll to top