Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador

Ref.: 0683567882
Ver todas las versiones
RUEDA-GIRAT-RESINA-PS-ALTA-TEMP-D80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-GIRAT-RESINA-PS-ALTA-TEMP-D80
Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador
  • Ruedas monobloque de resina fenólica termoendurente.
  • Resina antihuellas, para no dejar marcas a su paso.
  • Soporte fabricado en Acero Cincado o Acero Inoxidable A2.
  • Puede utilizarse en ambientes húmedos, con agentes químicos de media agresividad.
  • Pasador, para poder colocar la rueda a superficies de tubo como andamios,carros, etc.

Mobiliario en general (hoteles, hospitales, residencias, cocinas, obradores, panaderías, etc). Idóneas por su resistencia a altas temperaturas, para la industria alimentaria y hornos de cocción.

Material

ST
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Capacidad de carga

150.0 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567882

Ficha Técnica

32411101.pdf
Scroll to top