Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador

Ref.: 0683567881
Ver todas las versiones
RUEDA GIRA RESINA PS ALTA TEMP D100 A2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GIRA RESINA PS ALTA TEMP D100 A2
Rueda giratoria "R" roll alta temperatura con pasador
  • Ruedas monobloque de resina fenólica termoendurente.
  • Resina antihuellas, para no dejar marcas a su paso.
  • Soporte fabricado en Acero Cincado o Acero Inoxidable A2.
  • Puede utilizarse en ambientes húmedos, con agentes químicos de media agresividad.
  • Pasador, para poder colocar la rueda a superficies de tubo como andamios,carros, etc.

Mobiliario en general (hoteles, hospitales, residencias, cocinas, obradores, panaderías, etc). Idóneas por su resistencia a altas temperaturas, para la industria alimentaria y hornos de cocción.

Material

SST/SST
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

200.0 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

802.000 g
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567881

Ficha Técnica

32411101.pdf
Scroll to top