Rueda giratoria para maquinaria

Ref.: 0683568803
Ver todas las versiones
RUEDA-SOFT-LOK-D50-50KG

Descripción

RUEDA-SOFT-LOK-D50-50KG
Rueda giratoria para maquinaria
ultrasuave con mecanismo de bloqueo
Rueda giratoria maniobrable para maquinaria con mecanismo de bloqueo y placa de atornillamiento con soporte remachado para la rueda
  • Carcasa, freno de bloqueo y placa de atornillamiento cincados y fabricados en acero industrial macizo.
  • La rueda está fabricada en plástico de alta calidad con una banda de rodadura suave hecha de elastómeros termoplásticos.
  • Rodamiento silencioso y suave que no deja arañazos ni rayas, incluso en suelos duros y fácilmente dañables.
  • El freno de bloqueo garantiza una sujeción segura cuando es necesario.

Hogar, oficina, taller, industria

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Longitud de la placa

50 mm
Más Información

Diseño

Con frenos
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Extra suave
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.500 g
Más Información

Anchura de la placa

50 mm
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

72 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

25 mm
Más Información

Tamaño de plancha

50 x 50 mm
Más Información
Scroll to top