Rueda giratoria para maquinaria ultrasuave ECO

Ref.: 0683568802
Ver todas las versiones
RUEDA-SOFT-D50-50KG

Descripción

RUEDA-SOFT-D50-50KG
Rueda giratoria para maquinaria ultrasuave ECO
Rueda giratoria maniobrable para maquinaria con placa de atornillamiento y soporte de rueda remachado
  • Soporte y placa de atornillamiento cincadas y fabricadas en acero industrial macizo
  • Rueda de plástico de buena calidad con superficie de rodadura ultra suave de elastómeros termoplásticos
  • Rodamiento silencioso y suave que no deja arañazos ni rayas, incluso en suelos duros y delicados

Hogar, oficina, taller, industria

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Longitud de la placa

50 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Extra suave
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.500 g
Más Información

Anchura de la placa

50 mm
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

72 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

25 mm
Más Información

Tamaño de plancha

50 x 50 mm
Más Información
Scroll to top