Rueda orientable para maquinaria

Ref.: 0683568804
Ver todas las versiones
RUEDA-SOFT-BCKHO-D50-50KG

Descripción

RUEDA-SOFT-BCKHO-D50-50KG
Rueda orientable para maquinaria
ultrasuave con orificio para perno
Rueda orientable para maquinaria con orificio para tornillo soporte de rueda remachado.
  • Carcasa de acero de grado industrial macizo cincado.
  • La rueda está fabricada en plástico de alta calidad con una banda de rodadura suave hecha de elastómeros termoplásticos.
  • Rodamiento silencioso y suave que no deja arañazos ni rayas, incluso en suelos duros y fácilmente dañables.

Hogar, oficina, taller, industria

Material

PP
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Diseño

Sin frenos
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Tamaño del orificio posterior

10 mm
Más Información

Diámetro del plato giratorio

41 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Extra suave
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.500 g
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

25 mm
Más Información
Scroll to top