Rueda giratoria dura para maquinaria, con freno de bloqueo y orificio para perno

Ref.: 0683568791
Ver todas las versiones
RUEDA-LOK/HO-PP-D50-50KG

Descripción

RUEDA-LOK/HO-PP-D50-50KG
Rueda giratoria dura para maquinaria, con freno de bloqueo y orificio para perno
Rueda giratoria de desplazamiento suave con freno de bloqueo y orificio para vástago para una conexión robusta y un montaje remachado de la rueda.
  • Carcasa, freno de bloqueo y placa de atornillamiento cincados y fabricados en acero industrial macizo.
  • Rueda de plástico de excelente calidad.
  • La banda de rodadura dura garantiza una óptima maniobrabilidad en suelos blandos y duros.
  • Un freno de bloqueo de ruedas mantiene los muebles y electrodomésticos de forma segura en la ubicación deseada.

Hogar, oficina, taller, industria

Material

PP
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño del orificio posterior

10 mm
Más Información

Diámetro del plato giratorio

41 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Duro
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.500 g
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

25 mm
Más Información
Scroll to top