Casa
Incluye placa de atornillado
Tipo de adaptador |
W |
Material |
PA 6 / TPE |
Superficie |
PL |
Tipo de montaje |
Placa de atornillamiento |
Diseño |
Con frenos |
Color |
Gris negruzco |
Diámetro del orificio |
10 mm |
Círculo de interferencia |
30 mm |
Diámetro del rollo |
37 mm |
Versión de la rosca |
Blando |
Capacidad de carga |
70 kg |
Peso del producto (por artículo) |
102.500 g |
Anchura de rollo |
50 mm |
Altura |
51 mm |
Catálogo General |
0683567082 |