Casa
Tipo de adaptador |
W |
Material |
PA 6 |
Superficie |
PL |
Tipo de montaje |
Pasador roscadoPasador roscadoPasador roscado con manguito de impactoPlaca de atornillamiento |
Diseño |
Sin frenos |
Color |
Negro |
Diámetro del orificio |
8 mm |
Círculo de interferencia |
46 mm |
Diámetro del rollo |
59 mm |
Versión de la rosca |
Duro |
Capacidad de carga |
50 kg |
Peso del producto (por artículo) |
93.500 g |
Anchura de rollo |
57 mm |
Altura |
62 mm |
Catálogo General |
0683567091 |