Rueda giratoria doble de maquinaria ultra suave

Ref.: 0683568813
Ver todas las versiones
RUEDA-DOBLE-ECO-SOFT-LOK-D50-50KG

Descripción

RUEDA-DOBLE-ECO-SOFT-LOK-D50-50KG
Rueda giratoria doble de maquinaria ultra suave
Rueda giratoria doble de maquinaria con dispositivo de bloqueo y placa de atornillado
  • Carcasa de acero industrial macizo y placa roscada
  • Rueda y dispositivo de bloqueo de plástico de alta calidad con banda de rodadura ultra suave de elastómeros termoplásticos
  • Rodamiento silencioso y suave, no deja arañazos ni rayas, incluso en suelos duros y delicados
  • Bloque de ruedas para mantener muebles y electrodomésticos de forma segura en la ubicación deseada

Mobiliario y accesorios

Distancia entre orificios 2

32 mm
Más Información

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Longitud de la placa

60 mm
Más Información

Diseño

Con frenos
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Versión de la rosca

Extra suave
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.500 g
Más Información

Anchura de la placa

60 mm
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

73 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

25 mm
Más Información

Tamaño de plancha

60 x 60 mm
Más Información
Scroll to top