Distancia entre orificios 2 |
80 mm |
Distancia entre orificios |
105 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Longitud |
140 mm |
Dureza Shore A máxima |
98 |
Anchura |
110 mm |
Diámetro del orificio alargado |
11 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Dureza Shore A mínima |
92 |
Diámetro del rollo |
150 mm |
Capacidad de carga |
700 kg |
Código del sistema armonizado |
83022000900 |
Peso del producto (por artículo) |
5243.000 g |
Anchura de rollo |
50 mm |
Altura |
200 mm |
Profundidad del orificio del perno |
70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683567632 |
Ficha Técnica |
32411103.pdf |