HDROLL-BRAKE-SCRONPLT-D125-550KG Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
Cubo con rodamiento de bolas
Resistencia: 95 ± 3 Shore A
Gran capacidad de soporte de carga
Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C
Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
Buena resistencia al desgaste
Carcasa de chapa de acero cincado electrolítico reforzado
Doble cojinete de bolas con lubricación por grasa
Junta de protección contra el polvo
Apta para entornos expuestos a las inclemencias del tiempo, alcoholes y glicoles. No recomendada para entornos con ácidos orgánicos y de base mineral ni álcalis.
Esta rueda giratoria se utiliza allí donde se necesite una excepcional capacidad de carga: sistemas de elevación de carga pesada, plataformas elevadoras, chasis de dirección y transporte, plataformas móviles, etc.
https://www.wurth.es/rueda-de-carga-media-con-plato-giratorio-y-freno-d125-550kg0683567631HDROLL-BRAKE-SCRONPLT-D125-550KGHDROLL-BRAKE-SCRONPLT-D125-550KG<br>Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio y freno de bloqueo<br>Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición<br><ul><li>Cubo con rodamiento de bolas</li><li>Resistencia: 95 ± 3 Shore A</li><li>Gran capacidad de soporte de carga</li><li>Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C</li><li>Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad</li><li>Buena resistencia al desgaste</li><li>Carcasa de chapa de acero cincado electrolítico reforzado</li><li>Doble cojinete de bolas con lubricación por grasa</li><li>Junta de protección contra el polvo</li></ul><br><P>Apta para entornos expuestos a las inclemencias del tiempo, alcoholes y glicoles. No recomendada para entornos con ácidos orgánicos y de base mineral ni álcalis.</P><br/><P>Esta rueda giratoria se utiliza allí donde se necesite una excepcional capacidad de carga: sistemas de elevación de carga pesada, plataformas elevadoras, chasis de dirección y transporte, plataformas móviles, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/46927.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/46927.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Ruedas/Rueda para cargas pesadas2024-02-16T19:33:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!