Rueda para cargas pesadas con soporte fijo

Ref.: 0683567621
Ver todas las versiones

HDROLL-BENT-SCRONPLT-D125-550KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HDROLL-BENT-SCRONPLT-D125-550KG
Rueda para cargas pesadas con soporte fijo
Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
  • Cubo con rodamiento de bolas
  • Resistencia: 95±3 Shore A
  • Gran capacidad de soporte de carga
  • Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
  • Buena resistencia al desgaste
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico reforzado
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo

Apta para entornos expuestos a las inclemencias del tiempo, alcoholes y glicoles. No recomendada para entornos con ácidos orgánicos y minerales ni álcalis base.


Esta rueda giratoria se utiliza allí donde se necesite una excepcional capacidad de carga: sistemas de elevación de servicio pesado, plataformas elevadoras, chasis de dirección y transporte, plataformas móviles, etc.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

98
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

92
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

550 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3194.000 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

92-98
Más Información

Longitud x anchura

140 x 110 mm
Más Información

Catálogo General

0683567621

Ficha Técnica

32411103.pdf
Scroll to top