Casa, taller
Distancia entre orificios 2 |
34 mm |
Distancia entre orificios |
24 mm |
Tecnología de rodamientos |
Instalado en cojinetes de fricción |
Longitud de la placa |
36 mm |
Anchura |
16 mm |
Color |
Rojo |
Diámetro del orificio |
5 mm |
Diámetro del rollo |
30 mm |
Versión de la rosca |
Blando |
Anchura del orificio alargado |
5 mm |
Capacidad de carga |
30 kg |
Peso del producto (por artículo) |
77.500 g |
Anchura de la placa |
46 mm |
Anchura de rollo |
16 mm |
Altura |
51 mm |
Profundidad del orificio del perno |
18 mm |
Tamaño de plancha |
36 x 46 mm |
Catálogo General |
0683567227 |