Llave combinada de carraca de anillo

Ref.: 071425909
Ver todas las versiones
RTCHCOMBISPN-9MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RTCHCOMBISPN-9MM
Llave combinada de carraca de anillo
con función carraca tanto en el extremo abierto como en el cerrado
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave de carraca extraordinariamente fina con extremos abierto y cerrado

  • Un producto idóneo para enroscar tuercas de unión, por ejemplo, para tubos de freno, tubos de inyección, aires unidades de aire acondicionado y equipos hidráulicos
  • Esta innovadora llave de carraca doble facilita el trabajo con uniones en espacios estrechos y de difícil acceso
  • El extremo cerrado cuenta con impronta POWERDRIV® bihexagonal modificada; el abierto, por su parte, cuenta con un segmento de carraca abierto
  • Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

18.7 mm
Más Información

Longitud

149 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.9 mm
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

DIN

899
Más Información

Par máximo

46 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

18.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.900 g
Más Información

Grosor de anillo

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 899
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071425909

Ficha Técnica

32408770.pdf
Scroll to top