Carraca pasante 1/2"

Ref.: 071543 005
Ver todas las versiones
RTCH-REV-12IN-4PT-260MM

Descripción

RTCH-REV-12IN-4PT-260MM
Carraca pasante 1/2"
Se puede utilizar para llaves escalonadas y cuadradillos pasantes
  • Salida: Cuadrado de 1/2 pulg, 30 dientes, ángulo de rotación de 12°
  • Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: pulida, cromada, cabeza de carraca con revestimiento de fosfato negro
  • Mango: Mango de dos componentes

Ángulo

12 grados
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Diámetro de la empuñadura

26.7 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

SQ
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24.2 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de dientes

30 Uds
Más Información

DIN

31203122
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

512.000 g
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

43.5 mm
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Más Información
Scroll to top